SIEMENS - DOOR-COUPLING ROT. OP. MECH., E-STOP SX037923 - 8UD1141-3AF25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037923
Gyártói cikkszám
8UD1141-3AF25
Gyártói típuskód
8UD1141-3AF25
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Méret: 100 x 100
- Tengely: 10 x 10
- Hossz: 300 mm
- Teszt: 0-1
- Fogantyúméret: 100 mm
- Tartozék: 3KF mérethez
- Kézi működtetők a 3VA öntött házas megszakítóhoz
- Elülső, ajtó és oldalsó forgatómű
- Standard és VÉSZ-STOP változatok
- Megvilágító készlet opció
- Kényelmes működtetés minden körben
- Rugalmasság a különböző reteszelési lehetőségek révén
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a SENTRON 3VA rendszerben
Ajtócsatlakozó működtető mechanizmus
A termék célja a 3VA öntött házas megszakítók kényelmes működtetése különböző reteszelési lehetőségekkel.