SIEMENS - DOOR MOUNTED ROTARY OPERATOR, STD SX037922 - 8UD1141-2AE21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037922
Gyártói cikkszám
8UD1141-2AE21
Gyártói típuskód
8UD1141-2AE21
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Méret: 100x100
- Tengely: 8x8, 300 mm
- I-0-II: Komplett egység
- Fogantyúméret: 100 mm
- Tartozék: 3KC0-hoz 3-as méret
- Elérhető változatok: Elülső, ajtó és oldalsó forgatómű
- Rekeszelési lehetőségek: Különféle reteszelési és reteszelési lehetőségek
- Fogantyúk: Standard és VÉSZ-STOP változatban, megvilágító készlettel vagy anélkül
- Kényelmes működtetés minden körben a 3VA öntött házas megszakítókhoz.
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazkodásban.
- Széles választék a reteszelési lehetőségek közül.
- Megbízható és tartós kialakítás a hosszú élettartam érdekében.
Ajtócsatlakozó forgóműködtető mechanizmus alapkivitelben tűréskompenzációval
A termék célja a kézi meghajtások kényelmes működtetése a 3VA öntött házas megszakítókhoz.