Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Double Motor Module, 1,70 A SN094207 - 6SL3420-2TE11-7AA1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Double Motor Module, 1,70 A SN094207

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094207

Gyártói cikkszám

6SL3420-2TE11-7AA1

Gyártói típuskód

6SL3420-2TE11-7AA1

Tartozék fajtája:

egyéb

    Sinamics S120 Kétmotoros Modul

    A SINAMICS S120 Kétmotoros Modul kompakt kivitelben biztosítja a hajtásrendszer hatékony működését, optimalizált impulzusmintákkal és segédprogramokkal.

    Technikai részletek:

    • Bemenet: DC 600V
    • Kimenet: 3AC 400V, 1,7A/1,7A
    • Keretméret: könyvméret
    • Kompakt belső léghűtés
    • DRIVE-CLiQ kábel motormodul
    • IEC 61508 szabvány szerinti 2-es biztonsági integrált szint
    • Porvédő tömítődugó a DRIVE-CLiQ porthoz
    • Termináladapter, áthidaló híd és egyenáramú kapcsolati adapter elérhető

    Ügyfél előnyök:

    • Kompakt kialakítás, amely helytakarékos megoldást nyújt
    • Hatékony hűtés a megbízható működés érdekében
    • Egyszerű telepítés és csatlakoztatás a DRIVE-CLiQ rendszerhez
    • Széles feszültségtartomány a rugalmas alkalmazásokhoz
    • Integrált biztonsági funkciók a magasabb megbízhatóság érdekében