SIEMENS - DRIVE-CLiQ with 24 V Connector RJ45 IP67 SN107451 - 6FX8002-2DC20-1BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint - Nem
Köpeny színe - zöld
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály - nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés - nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107451
Gyártói cikkszám
6FX8002-2DC20-1BA0
Gyártói típuskód
6FX8002-2DC20-1BA0
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Köpeny színe:
zöld
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs
Külső átmérő (megközelítőleg):
7.1 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
35 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
20 mm