Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - DS1-X FOR ET 200S IP20 SX024005 - 3RK1301-1KB00-0AA2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DS1-X FOR ET 200S IP20 SX024005

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20.4-28.8 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024005

Gyártói cikkszám

3RK1301-1KB00-0AA2

Gyártói típuskód

3RK1301-1KB00-0AA2

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20.4-28.8 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

12 A

Kioldási osztály:

10-es osztály

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

-99999 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

9-12 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Transzformátorral:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

1-es osztály

Védettség (IP):

IP20

ASI protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

45 mm

Magasság:

265 mm

Mélység:

120 mm

DS1-X FOR ET 200S IP20