SIEMENS - DSS1E-X FOR ET200S IP20 SX023963 - 3RK1301-0BB20-0AB4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Motorindítók típusa - közvetlen indító
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20.4-28.8 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 3 kW
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V - 8 A
Kioldási osztály - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023963
Gyártói cikkszám
3RK1301-0BB20-0AB4
Gyártói típuskód
3RK1301-0BB20-0AB4
Motorindítók típusa:
közvetlen indító
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
20.4-28.8 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
3 kW
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
8 A
Kioldási osztály:
egyéb
Rövidzárlati kioldóval:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
2.4-8 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Transzformátorral:
Nem
Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:
1-es osztály
Védettség (IP):
IP20
ASI protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
65 mm
Magasság:
290 mm
Mélység:
150 mm