Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Dugalj 2P+F 16A/250V betét sülly gyv piros GT77877 - 5UB1522

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Dugalj 2P+F 16A/250V betét sülly gyv piros GT77877

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - piros

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4001869402536

Sonepar cikkszám

GT77877

Gyártói cikkszám

5UB1522

Gyártói típuskód

DELTA i-system 5UB1522

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

piros

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Min. készülékdoboz mélység:

45 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Aktív érintkezők száma (lapos):

2

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

2

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9010

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges hibaáram:

-99999 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

egyéb

Készülék szélessége:

70 mm

Készülék magassága:

70 mm

Készülék mélysége:

45 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V betét sülly gyv piros