Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly dohánybarna GT25662 - 5UB1443-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly dohánybarna GT25662

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - zöld

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4001869256122

Sonepar cikkszám

GT25662

Gyártói cikkszám

5UB1443-1

Gyártói típuskód

DELTA profil 5UB1443-1

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

zöld

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V sülly dohánybarna