Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Dugalj 2P+F 16A/250V+váltó k. fk IP44/szürke/függő GT27211 - 5TA4816

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Dugalj 2P+F 16A/250V+váltó k. fk IP44/szürke/függő GT27211

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló/nyomógomb típusa - váltókapcsoló

  • Csatlakozóaljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869038278

Sonepar cikkszám

GT27211

Gyártói cikkszám

5TA4816

Gyártói típuskód

DELTA flaeche 5TA481

Kapcsoló/nyomógomb típusa:

váltókapcsoló

Csatlakozóaljzat típusa:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Szerelési irány:

függőleges

Rögzítés módja:

csavarral

Világítással:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Szín:

szürke

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Névleges feszültség:

250 V

Csatlakozóaljzat névleges árama:

16 A

Névleges áram:

10 A

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Készülék szélessége:

66 mm

Készülék magassága:

151 mm

Készülék mélysége:

54 mm

Háztartási szerelvények ; Kombinált kapcsoló/dugaszolóaljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V+váltó k. fk IP44/szürke/függő