Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Dugalj 2P+F 16A/250V vízm fk IP44 szürke GT50464 - 5UB4711

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Dugalj 2P+F 16A/250V vízm fk IP44 szürke GT50464

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - szürke

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50464

Gyártói cikkszám

5UB4711

Gyártói típuskód

5UB4711

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

szürke

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

csavarral

Min. készülékdoboz mélység:

45 mm

Aktív érintkezők száma (lapos):

2

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

2

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7035

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges hibaáram:

-99999 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

egyéb

Készülék szélessége:

70 mm

Készülék magassága:

70 mm

Készülék mélysége:

45 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

    Delta flaeche IP44, AP Sötétszürke/világosszürke SCHUKO aljzat 10/16 A 250 V

    A DELTA IP44 felületre szerelhető termékcsalád tetszetős kialakítást, fokozott biztonságot és egyszerű kezelést biztosít Önnek.

    Technikai részletek:

    • Csavar nélküli csatlakozókapcsok
    • Rugós csappantyúval
    • Feszültség: 250 V
    • Áramerősség: 10/16 A
    • Termék mérete: 66x75 mm
    • Törés- és ütésálló hőre lágyuló műanyag ház

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors bekötés szerszám nélkül
    • Fokozott érintésbiztonság a szigetelt kioldókaroknak köszönhetően
    • Esztétikus design, amely bármilyen környezetbe illeszkedik
    • Minőség és megbízhatóság a Siemens termékcsaládtól