SIEMENS - Dugalj fedlap fehér DELTA I-SYSTEM SN070977 - 5UH1044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869052366
Sonepar cikkszám
SN070977
Gyártói cikkszám
5UH1044
Gyártói típuskód
5UH1044
Kivitel:
egyéb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
- Dimenzió: 55 x 55 mm
- Anyagok: üveg, fa, fém és műanyag
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működés érdekében
- Széles színválaszték modern dizájnhoz
- Speciális kivitelek, mint például megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők
- Stílusos és esztétikus megjelenés bármely helyiségben
- Kiváló minőség és tartósság a hosszú távú használat érdekében
- Rugalmas tervezési lehetőségek a különböző belső kialakításokhoz
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
Delta i-system Dugaszolóaljzat-fedél betét nélkül, titánfehér 55 x 55 mm
A DELTA i-system dugaszolóaljzat-fedél betét nélkül stílusos formáival és széles színválasztékával egyedi tervezési lehetőségeket kínál, amelyek kiemelik bármely helyiség esztétikáját.