SIEMENS - Dugalj moduláris 16A 230V 2P+F SCHUKO 2,5mod GT00321 - 5TE6800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - AC
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4001869311982
Sonepar cikkszám
GT00321
Gyártói cikkszám
5TE6800
Gyártói típuskód
5TE6800
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
AC
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Kontroll-fénnyel:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Modulszélesség:
2.5
Beépítési mélység:
70 mm
- DIN VDE 0620 szabvány szerint készült
- Kapcsolószekrényekben és elosztótáblákban használható
- Távoli vagy kézi kapcsolás lehetősége
- Fenntartott vagy pillanatnyi érintkezés
- Szabványos szerelősínekre való egyszerű rögzítés
- Felhasználóbarát szerelési és csatlakozási technológia
- Széles választékú szabványos kiegészítők, amelyek könnyen telepíthetők és cserélhetők
- Helytakarékos kialakítás
- Kombináció lehetősége távirányítós kapcsolókkal
- Megbízható biztonság a telepítés során
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
Schuko dugaszolóaljzat 16 A DIN VDE 0620 szerint
A Siemens Schuko dugaszolóaljzata elosztótáblába szereléshez készült, amely lehetővé teszi a kis terhelések megbízható be- és kikapcsolását.