SIEMENS - Dugalj moduláris 16A 230V 2P+F SCHUKO francia 2,5mod SN033873 - 5TE6803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szín - szürke
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - beépített
Csatlakozási mód - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869312019
Sonepar cikkszám
SN033873
Gyártói cikkszám
5TE6803
Gyártói típuskód
5TE6803
Kivitel:
egyéb
Szín:
szürke
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
beépített
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Felirat/jelzés:
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
nincs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Igen
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges hibaáram:
-99999 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
44 mm
Készülék magassága:
55.5 mm
Készülék mélysége:
75 mm
- Kapcsolókészülékek szabványos szerelősínekre szereléshez
- Távoli vagy kézi kapcsolás lehetősége
- Fenntartott vagy pillanatnyi érintkezés
- Szabványosított tartozékok széles választéka
- Helytakarékos és egyszerű rögzítés
- Megbízható biztonság a telepítés során
- Átfogó alkalmazások kis terhelések kapcsolására
- Könnyen telepíthető és bármikor cserélhető tartozékok
- Kombináció lehetséges távirányítós kapcsolókkal
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében
Dugaszolóaljzat 16 A CEE 7 szerinti földelőcsappal
A Siemens szabványos sínre szerelhető kapcsolókészülékei a SENTRON elektromos szerelési alkatrészeinek fontos részét képezik, és kapcsolószekrényekben és elosztótáblákban használják kis terhelések be- és kikapcsolására.