SIEMENS - DUGASZ BAUELEME SX038235 - 8WA1822-7EE00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-1.5 mm2
Szerelési mód - egyéb
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Építőelem típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038235
Gyártói cikkszám
8WA1822-7EE00
Gyártói típuskód
8WA1822-7EE00
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-1.5 mm2
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Építőelem típusa:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Névleges feszültség:
500 V
Kapocshelyek száma:
0
Szín:
fekete
Szintek száma:
0
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-1.5 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Lezárólemez szükséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-1.5 mm2
Névleges áram In:
6.3 A
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-99999--99999 °C
Szélesség:
10 mm
Magasság:
29 mm
Mélység:
41 mm