Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DUGASZ C/T2/II 350V L-N SX031471 - 5SD7428-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DUGASZ C/T2/II 350V L-N SX031471

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031471

Gyártói cikkszám

5SD7428-1

Gyártói típuskód

5SD7428-1

Tartozék fajtája:

egyéb

    2. típusú dugaszolható alkatrész LN C követelményosztály

    A Siemens túlfeszültség-védelmi eszközei az elektromos rendszerek túlfeszültség elleni védelmére szolgálnak, hatékony védelmet nyújtva villámcsapás és légköri hatások esetén.

    Műszaki részletek:

    • UC: 350V
    • Pólusok száma: 1
    • Kivitel: Keskeny
    • Kompatibilis: 5SD742 és 5SD744 kombi-levezető
    • Típus: 1-3 típusú villám-/túlfeszültség-védelem
    • Távjelző érintkező: állapotkijelző külső feltöltéséhez
    • Hibakijelzés: jól látható
    • Adatmátrix kód: gyors hozzáférés a védelemmel kapcsolatos információkhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony beruházás és növényvédelem villámlás és túlfeszültség ellen.
    • Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően.
    • Kiszerelés a szabványos szerelősínről szerszámok nélkül.
    • Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.
    • Felhasználóbarát szerelési és csatlakozási technológia.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek infrastrukturális és ipari követelményekhez.