SIEMENS - DUGASZ T1/T2, L-N, SX031464 - 5SD7418-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031464
Gyártói cikkszám
5SD7418-3
Gyártói típuskód
5SD7418-3
Tartozék fajtája:
egyéb
- Névleges feszültség: UN 240 V AC, UC 335 V AC
- IIMP: 12,5 kA
- Kompatibilis készülékek: 5SD7413-2 (3) és 5SD7414-2 (3)
- Felhasználóbarát szerelési és csatlakozási technológia
- Integrált kialakítás
- Hatékony beruházás és növényvédelem villámlás és túlfeszültség ellen
- A megfelelő villám-/túlfeszültség-védelem (1-3 típus) minden felhasználási esetre
- Távjelző érintkező az állapotkijelző külső feltöltéséhez
- Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően
- Kiszerelés a szabványos szerelősínről szerszámok nélkül
- Jól látható hibakijelzés
- A készülék előlapján található adatmátrix kód gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a villám- és túlfeszültségvédelem információihoz
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől
Dugaszolható alkatrész T1/T2
A Siemens túlfeszültség-védelmi eszközei hatékony védelmet nyújtanak elektromos rendszerek túlfeszültség ellen, villámcsapás és légköri hatások esetén.