Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DUGASZOLÓALJZAT UL-NORM 15A/AC125V SX034078 - 5TE6804

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DUGASZOLÓALJZAT UL-NORM 15A/AC125V SX034078

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - szürke

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - beépített

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

  • Névleges áram - 15 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034078

Gyártói cikkszám

5TE6804

Gyártói típuskód

5TE6804

Szín:

szürke

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

beépített

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges áram:

15 A

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Felirat/jelzés:

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

125 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges hibaáram:

-99999 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

44 mm

Készülék magassága:

55.5 mm

Készülék mélysége:

75 mm

    Dugaszolóaljzat 15A/125V AC

    A Siemens Dugaszolóaljzat 15A/125V AC az IEC 60083 szerint készült, és kapcsolószekrényekben, elosztótáblákban használják kis terhelések be- és kikapcsolására.

    Műszaki részletek:

    • 15A/125V AC teljesítmény
    • IEC 60083 szabvány szerint
    • UL változat NEMA típus
    • Elosztótáblába szereléshez
    • Kapcsolóberendezések szabványos szerelősínekre szereléshez

    Ügyfél előnyök:

    • Átfogó alkalmazások kis terhelések kapcsolására
    • Szabványos tartozékok széles választéka, könnyen telepíthető és bármikor cserélhető
    • Helytakarékos és egyszerű rögzítés szabványos szerelősínekre
    • Kombináció lehetséges távirányítós kapcsolókkal
    • Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően
    • Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől