SIEMENS - DUPLA MEZŐ AJTÓ/IP55/MAGASSÁG 1975MM/SZÉLESSÉG 1100MM SX036918 - 8PQ2197-0BA23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 1100 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
257 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036918
Gyártói cikkszám
8PQ2197-0BA23
Gyártói típuskód
8PQ2197-0BA23
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
1100 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
1975 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
DUPLA MEZŐ AJTÓ/IP55/MAGASSÁG 1975MM/SZÉLESSÉG 1100MM