SIEMENS - Dupla USB töltő 2100mA SN101851 - 5TG2025-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - USB
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Összeállítás - egyéb
Porvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869553504
Sonepar cikkszám
SN101851
Gyártói cikkszám
5TG2025-2
Gyártói típuskód
Delta i-system 5TG2025-2
Felhasználás:
USB
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Összeállítás:
egyéb
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Felirattal:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
70 mm
Készülék magassága:
70 mm
Készülék mélysége:
35 mm