SIEMENS - E.LC.B.-PROTECTED SOCKET OUTLET 10MA 2F SX032013 - 5SM1920-5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032013
Gyártói cikkszám
5SM1920-5
Gyártói típuskód
5SM1920-5
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
csavarral
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Jelzőlámpával:
Nem
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Igen
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
nincs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Áthurkoló funkcióval:
Igen
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges hibaáram:
10000 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Készülék szélessége:
105 mm
Készülék magassága:
146 mm
Készülék mélysége:
46 mm