Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - ECOFAST IP65 SX024379 - 3RK1911-1AF32

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ECOFAST IP65 SX024379

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Kategória - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Kimenet iránya - alul

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024379

Gyártói cikkszám

3RK1911-1AF32

Gyártói típuskód

3RK1911-1AF32

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

egyéb

Kategória:

egyéb

Szín:

egyéb

Kimenet iránya:

alul

Védettség (IP):

IP65

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Csatlakozási mód:

egyéb

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Nem

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

egyéb

Porvédelemmel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Nem

Színkódolás:

Nem

ECOFAST IP65