SIEMENS - Egyajtós hűtőkészülék - iQ300 - 346 l nettó űrtartalom - 186x60x65cm - nemesacél - Energiaosztály: A++ - elektronikus vezérlés - LED világítás - palacktartó - crisperBox -Szuperfagyasztás - belső vent SN033886 - KS36VVI30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1-ajtós
Kialakítás - szabadonálló
Hűtőfiók hasznos űrtartalma - 346 l
Fagyasztórekesz nettó kapacitása - 0 l
Névleges teljesítmény - 90 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN033886
Gyártói cikkszám
KS36VVI30
Gyártói típuskód
KS36VVI30
Kivitel:
1-ajtós
Kialakítás:
szabadonálló
Hűtőfiók hasznos űrtartalma:
346 l
Fagyasztórekesz nettó kapacitása:
0 l
Névleges teljesítmény:
90 W
Tömörítők száma:
1
Átlagos éves energiafelhasználás:
112 kWh
Magasság:
1860 mm
Szélesség:
600 mm
Zajszint:
39 dB(A) re 1 pW
Mélység:
650 mm
Klímaosztály:
SN-T
Italautomata:
Nem
Ajtóütköző:
bal
Belső világítás típusa:
LED-világítás
Dekor bútorlaphoz alkalmas:
nem lehetséges
Készülék biztosítója:
10 A
Biofresh/0°-zóna:
Nem
Zsanérok cserélhetők:
Igen