SIEMENS - Egyenáramú tápegység SITOP PSU8200 10A 230VAC/24VDC IP20 SN072510 - 6EP3334-8SB00-0AY0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 10 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V
2. kimeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515154365
Sonepar cikkszám
SN072510
Gyártói cikkszám
6EP3334-8SB00-0AY0
Gyártói típuskód
6EP3334-8SB00-0AY0
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
10 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
230-230 V
2. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
0 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
10 A
Max. kimeneti áram 3:
0 A
Teljesítményleadás:
240 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
120-120 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
55 mm
Beépítési magasság:
225 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
125 mm
Mélység:
125 mm
Modulszélesség:
3
Beépítési szélesség:
55 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
3. kimeneti feszültség:
0-0 V
Falra szerelhető:
Nem
- Bemenet: 120/230 V AC
- Kimenet: 24 V DC/10 A
- Power Boost funkció: névleges áram háromszorosának biztosítása rövid ideig
- Választható állandó áram vagy reteszelő lekapcsolás túlterhelés esetén
- Magas hatásfok a minimalizált energiafogyasztásért és hőtermelésért
- Kompakt fémház a helymegtakarítás érdekében
- Moduláris tápegységek pufferrel, DC UPS-sel, redundancia és szelektivitás modulokkal kombinálhatók
- Széles tartományú bemenet a világ bármely áramhálózatához való csatlakozáshoz
- Nagy megbízhatóság nagy feszültségingadozások esetén
- Rugalmasság az iparági követelményekhez való alkalmazkodásban
- Hatékony energiafelhasználás a költségek csökkentése érdekében
- Megbízható és hatékony tápegységek minden üzemhez
SITOP PSU8200
A SITOP PSU8200 24 V/10 A stabilizált tápegység maximális funkcionalitást biztosít komplex rendszerekben és gépekben való használatra.