SIEMENS - Egyenáramú tápegység SITOP PSU8600 1AC 20 A/4x5A 100/240V AC/24V DC SN177532 - 6EP3336-8MB00-2CY0
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177532
Gyártói cikkszám
6EP3336-8MB00-2CY0
Gyártói típuskód
6EP3336-8MB00-2CY0
- Bemenet: 100-240 V AC
- Kimenet: 24 V DC/20 A/4x 5 A PN
- Integrált OPC UA szerver
- Két Ethernet/PROFINET interfész
- Négy konfigurálható kimenet (feszültség- és áramküszöb)
- Moduláris rendszer további modulokkal (CNX8600, BUF8600, UPS8600/BAT8600)
- Diagnosztikai és karbantartási információk PROFINET-en keresztül
- Energiagazdálkodás PROFIenergy-n keresztül
- Magas megbízhatóság és funkcionalitás az automatizálási rendszerekben
- Kompakt kialakítás, amely helyet takarít meg
- Egyszerű bővíthetőség további modulok hozzáadásával
- Átfogó diagnosztikai lehetőségek a SIMATIC S7 és WinCC rendszerekben
- Optimális energiafelhasználás és -kezelés
SITOP PSU8600 1AC 20 A/4x5 A PN
A SITOP PSU8600 egyfázisú alapegysége optimális hálózati tápegységekhez vagy gépekhez használható automatizálási rendszerek számára, amelyek szigorú megbízhatósági és funkcionalitási követelményeknek felelnek meg.