SIEMENS - Egyenáramú tápegység …VA SITOP PSU6200 24 V/20 A 230VAC/240VDC IP20 SN110229 - 6EP3336-7SB00-3AX0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 20 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 240-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110229
Gyártói cikkszám
6EP3336-7SB00-3AX0
Gyártói típuskód
6EP3336-7SB00-3AX0
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
20 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
240-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
110-240 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
20 A
Teljesítményleadás:
480 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
120-120 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
70 mm
Beépítési magasság:
225 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
135 mm
Mélység:
155 mm
Modulszélesség:
4
Beépítési szélesség:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem
- Bemenet: 120 - 240 V AC (110 - 240 V DC)
- Kimenet: 24 V DC/20 A diagnosztikai interfésszel
- Extra-Power: névleges áram 150%-a rövid ideig
- Túlterhelés esetén állandó áram 15 V DC feszültségig
- Magas hatásfok az alacsony energiafogyasztásért és hőfejlődésért
- Teljes fémház a helytakarékosság érdekében
- Kompatibilitás pufferrel, DC UPS-sel, redundancia és szelektivitás modulokkal
- Biztonságos működés nagy feszültségingadozások mellett
- Rugalmasság a globális hálózati csatlakozásokhoz
- Hatékony energiafelhasználás a költségek csökkentésére
- Megbízható teljesítmény iparágtól függetlenül
- Egyszerű integráció különböző rendszerekbe
SITOP PSU6200
A széles körű bemenet és a maximális funkcionalitás jellemzi az egyfázisú SITOP PSU6200 technológiai tápegységeket, amelyek ideálisak összetett üzemekhez és gépekhez.