SIEMENS - Egyfázisú vezérlő transzformátor 0,4 /1,44, UPRI(V):400+/-5%, USEC(V):24, ISEC(A):16,7, F(HZ):50...60, IP00 SN075119 - 4AM4642-5AN00-0EA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 420-420 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Szekunder feszültség 1 - 24-24 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Nem
2. primerfeszültség - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869902197
Sonepar cikkszám
SN075119
Gyártói cikkszám
4AM4642-5AN00-0EA0
Gyártói típuskód
4AM4642-5AN00-0EA0
1. primerfeszültség:
420-420 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Szekunder feszültség 1:
24-24 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
2. primerfeszültség:
400-400 V
Névleges látszólagos teljesítmény:
400 VA
Szekunder feszültség 2:
-99999--99999 V
Védettség (IP):
IP00
Primer feszültség 10:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
-99999--99999 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
122 mm
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Magasság:
121 mm
Mélység:
114 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
3. primerfeszültség:
380-380 V
Primer feszültség 4:
-99999--99999 V
Primer feszültség 5:
0-0 V
Primer feszültség 6:
0-0 V
Primer feszültség 7:
0-0 V
Primer feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
4.4 %