SIEMENS - Egyfázisú vezérlő transzformátor 4kVA 400VAC/230VAC IP00 SN088248 - 4AM5542-5AT10-0FA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 420-420 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Nem
2. primerfeszültség - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869902029
Sonepar cikkszám
SN088248
Gyártói cikkszám
4AM5542-5AT10-0FA0
Gyártói típuskód
4AM5542-5AT10-0FA0
1. primerfeszültség:
420-420 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
2. primerfeszültség:
400-400 V
Névleges látszólagos teljesítmény:
800 VA
Szekunder feszültség 2:
-99999--99999 V
Védettség (IP):
IP00
Primer feszültség 10:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
-99999--99999 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
152 mm
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Magasság:
144 mm
Mélység:
126 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
3. primerfeszültség:
380-380 V
Primer feszültség 4:
-99999--99999 V
Primer feszültség 5:
0-0 V
Primer feszültség 6:
0-0 V
Primer feszültség 7:
0-0 V
Primer feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
3.1 %
- Fázisok: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,8/3,4
- UPRI(V): 400+/-5%
- USEC(V): 230
- ISEC(A): 3,48
- F(HZ): 50...60
- Vektor gr./shield wng.: II0 /0
- TA/ISOKL: 40 /B
- IP00
- Csatlakozások típusa: csavaros/füles csatlakoztatás
- Telepítés: csavar
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-felismertett
- Vezérlőáramkör-transzformátor
- Sziolációs transzformátor
- Könnyű alkalmazás minden területen.
- Rövid idejű teljesítmény jellemzi a vezérlőtranszformátorokat.
Transzformátor SITAS
A 4AM transzformátorok egyesítik az egyfázisú biztonsági, leválasztó-, vezérlő- és vonali transzformátorok összes tulajdonságát, lehetővé téve a könnyű alkalmazást minden területen.