SIEMENS - Egyutú karimás szabályozószelep PN25 DN50 SN019534 - VVF53.50-40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - DN 50
1. csatlakozó - perem/karima
Ház anyaga - öntöttvas
Anyagminőség - öntött vas GGG 40.3(GJS-400-18)
Kuplungcsatlakozóval 1 - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019534
Gyártói cikkszám
VVF53.50-40
Gyártói típuskód
VVF53.50-40
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:
DN 50
1. csatlakozó:
perem/karima
Ház anyaga:
öntöttvas
Anyagminőség:
öntött vas GGG 40.3(GJS-400-18)
Kuplungcsatlakozóval 1:
Nem
1. csatlakozó külső csőátmérője:
50 mm
KVS-érték:
40
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Lökethossz:
20 mm
Cikk nyomásfokozata:
PN 25
Felület:
egyéb
Karima nyomásfokozata:
PN 25
Kuplungcsatlakozóval 2:
Nem
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.01 %
Hosszúság 1-es csatlakozó:
115 mm
Beállítási arány:
100 %
Hosszúság 2-es csatlakozó:
115 mm
Tengely magassága:
196.5 mm
Valós munkahossz 1-es csatlakozó:
115 mm
Valós munkahossz 2-es csatlakozó:
115 mm