Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - EIB buszcsatoló sülly UP110/GAMMA GT27238 - 5WG1110-2AB03

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - EIB buszcsatoló sülly UP110/GAMMA GT27238

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Bidirekcionális rádió frekvencia - Nem

  • Csatlakozások száma szenzor/aktor - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869094076

Sonepar cikkszám

GT27238

Gyártói cikkszám

5WG1110-2AB03

Gyártói típuskód

GAMMA 5WG1110-2AB03

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Csatlakozások száma szenzor/aktor:

1

Rögzítés módja:

csavarral

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulszélesség:

2

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Busz-csatoló ; EIB buszcsatoló sülly UP110/GAMMA