SIEMENS - EIB buszcsatoló sülly UP116/GAMMA SN020465 - 5WG1116-2AB01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - nincs
Bidirekcionális rádió frekvencia - Nem
Csatlakozások száma szenzor/aktor - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN020465
Gyártói cikkszám
5WG1116-2AB01
Gyártói típuskód
GAMMA 5WG1116-2AB01
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Csatlakozások száma szenzor/aktor:
1
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
-99999
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm