SIEMENS - EIB kezelőfelület 2-es nyomó titánfeh IP20 GT27237 - 5WG1243-2AB11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Működtető pontok száma - 2
Szín - fehér
Busz-csatolással - Nem
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869094922
Sonepar cikkszám
GT27237
Gyártói cikkszám
5WG1243-2AB11
Gyártói típuskód
DELTA profil5WG1243-2AB11
Busz-rendszer KNX:
Igen
Működtető pontok száma:
2
Szín:
fehér
Busz-csatolással:
Nem
Felület:
egyéb
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Feliratmezővel:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Szobatermosztáttal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Billentyűk száma:
4
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Infravörös érzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20