Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - EIB kezelőfelület 3-as nyomó titánfehér IP20 SN023055 - 5WG1223-2AB11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - EIB kezelőfelület 3-as nyomó titánfehér IP20 SN023055

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Működtető pontok száma - 3

  • Szín - fehér

  • Busz-csatolással - Nem

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869315874

Sonepar cikkszám

SN023055

Gyártói cikkszám

5WG1223-2AB11

Gyártói típuskód

DELTA 5WG1223-2AB11

Busz-rendszer KNX:

Igen

Működtető pontok száma:

3

Szín:

fehér

Busz-csatolással:

Nem

Felület:

egyéb

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Feliratmezővel:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Szobatermosztáttal:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Billentyűk száma:

6

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Infravörös érzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

60 mm

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; EIB kezelőfelület 3-as nyomó titánfehér