SIEMENS - EL. UNIT./ CONV. AUX. SWITCH SX023864 - 3RH2911-2XF12-0KS1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047621060026
Sonepar cikkszám
SX023864
Gyártói cikkszám
3RH2911-2XF12-0KS1
Gyártói típuskód
3RH2911-2XF12-0KS1
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, szilárdtest-kompatibilis, előlapon, 1 NO + 2 NC, 51/52, --/--, 63/64, 71/72, áramút: 1 NC (félvezető kompatibilis), --, 1 NO, 1 NC (szilárdtest kompatibilis), rugós terhelésű a kapcsoló 2 érintkezőhöz és érintkezőkhöz RH2 SIRIUS 3RH29 a vez