SIEMENS - ELECTRONIC AUXILIARY SWITCH SX023370 - 3RH1921-2DE11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023370
Gyártói cikkszám
3RH1921-2DE11
Gyártói típuskód
3RH1921-2DE11
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NO és 1 NC érintkező
- Tokozott (szilárdtest kompatibilis)
- Rugós csatlakozó
- Felszerelhető S0 - S12 méretű 3RT1 kontaktorokra
- Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
- Legfeljebb négy azonnali érintkező vagy két bevezető NO és NC érintkező
- Kialakítható pozitív meghajtású érintkezőként vagy tükörérintkezőként
- Csavaros és rugós csatlakozóval kapható
- Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélkül
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Rugalmasság a különböző telepítési lehetőségek miatt
- Hatékony bővítési lehetőségek a vezérlőáramkörök számára
Első oldalsó segédkapcsoló 1 NO, 1 NC
Ez a segédkapcsoló a vezérlőáramkör segédérintkezőinek bővítésére szolgál, és szerszám nélkül felszerelhető a 3RT1 kontaktorokra.