SIEMENS - Electronic overload relay 0.1...0.4 A SX022867 - 3RB3026-1RB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 0.1-0.4 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022867
Gyártói cikkszám
3RB3026-1RB0
Gyártói típuskód
3RB3026-1RB0
Beállítható áramtartomány:
0.1-0.4 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Reset-funkció bemenet:
Nem
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros
- Kézi-Automatikus-Reset
- Alacsony hőveszteség
- Széles árambeállítási tartományok
- Veszélyes területeken történő alkalmazás (ATEX)
- Globális jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Csavaros vagy rugós kapcsok a gyors csatlakoztatáshoz
- Önálló telepítés lehetősége
- Kompatibilis S00-tól S3-ig terjedő méretekkel
- Hatékony védelem a motorok számára a túlterhelés ellen
- Energiatakarékos működés a csökkentett hőmérséklet-emelkedés révén
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a különböző kioldási jellemzőknek köszönhetően
Túlterhelési relé 0,1...0,4 A Elektronikus Motorvédelemhez
A SIRIUS 3RB3 szilárdtest-túlterhelési relé a motorok védelmét szolgálja a túlzott hőmérséklet-emelkedés és fáziskiesés ellen, különböző árambeállítási tartományokkal.