SIEMENS - Electronic overload relay 0.32...1.25 A SX022842 - 3RB3016-1NB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 0.32-1.25 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022842
Gyártói cikkszám
3RB3016-1NB0
Gyártói típuskód
3RB3016-1NB0
Beállítható áramtartomány:
0.32-1.25 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Nem
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros kézi automatikus visszaállítás
- Árambeállítási tartomány: 0,32...1,25 A
- Kioldási jellemzők: Különféle kioldási osztályok
- Alacsony hőveszteség
- Globális jóváhagyások: IEC, UL/CSA, ATEX
- Csavaros vagy rugós kapcsok a gyors csatlakoztatáshoz
- Önálló telepítés lehetősége
- Kompatibilis S00-tól S3-ig terjedő méretekkel
- Hatékony védelem a túlterhelés és fázishiba ellen
- Energiatakarékos működés a csökkentett hőmérséklet-emelkedés érdekében
- Könnyű telepítés és karbantartásmentes csatlakoztatás
- Moduláris rendszer, amely egyszerűsíti a frissítéseket
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a veszélyes területeken
Túlterhelési relé 0,32...1,25 A Elektronikus Motorvédelemhez S00 méret
A SIRIUS 3RB3 félvezető túlterhelésrelé a terhelések inverz idejű késleltetett védelmét biztosítja normál és erős indítás esetén.