SIEMENS - Electronic overload relay 0.32...1.25 A SX022874 - 3RB3026-2NE0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 0.32-1.25 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022874
Gyártói cikkszám
3RB3026-2NE0
Gyártói típuskód
3RB3026-2NE0
Beállítható áramtartomány:
0.32-1.25 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
20-as osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Nem
Túlterhelési relé 0,32...1,25 A Elektronikus Motorvédelemhez S0 méret, 20-as osztály Kontaktor rögzítése Fő áramkör: Rugós kapocs Segédáramkör: Rugós kapocs Kézi-automatikus relé SIRIUS 3RB3 a terhelések inverz idejű késleltetett védelméhez normál és erős