Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Electronic overload relay 1...4 A SX022845 - 3RB3016-1PE0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Electronic overload relay 1...4 A SX022845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 1-4 A

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022845

Gyártói cikkszám

3RB3016-1PE0

Gyártói típuskód

3RB3016-1PE0

Beállítható áramtartomány:

1-4 A

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Reset-funkció bemenet:

Nem

Túlterhelési relé 1...4 A Elektronikus Motorvédelemhez S00 méret, 10E osztály Kontaktor rögzítése Fő áramkör: Rugós kapocs Segédáramkör: Rugós kapocs Kézi-Automatikus-Reset szilárdtest-túlterhelési relé SIRIUS 3RB3 a terhelések inverz idejű, késleltetett