SIEMENS - Electronic overload relay 1...4 A SX022854 - 3RB3016-2PE0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 1-4 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022854
Gyártói cikkszám
3RB3016-2PE0
Gyártói típuskód
3RB3016-2PE0
Beállítható áramtartomány:
1-4 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
20-as osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Nem
Túlterhelési relé 1...4 A Elektronikus Motorvédelemhez S00 méret, 20E osztály Kontaktor rögzítése Fő áramkör: Rugós kapocs Segédáramkör: Rugós kapocs Kézi-Automatikus-Reset szilárdtest-túlterhelési relé SIRIUS 3RB3 a terhelések inverz idejű, késleltetett