SIEMENS - Electronic overload relay 1...4 A SX022863 - 3RB3026-1PB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 1-4 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022863
Gyártói cikkszám
3RB3026-1PB0
Gyártói típuskód
3RB3026-1PB0
Beállítható áramtartomány:
1-4 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Reset-funkció bemenet:
Nem
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros
- Kézi-Automatikus-Reset
- Alkalmazás: Túlterhelés, fázishiba miatti hőmérséklet-emelkedés ellen
- Árambeállítási tartomány: Széles
- Kioldási jellemzők: Különféle
- Hőveszteség: Alacsony
- Globális jóváhagyások: IEC, UL/CSA, ATEX
- Csatlakozási lehetőségek: Csavaros vagy rugós kapcsok
- Kompatibilitás: Minden méret S00-tól S3-ig
- Energiatakarékos működés a low heat loss technológiának köszönhetően
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakoztatás
- Egyszerű telepítés és használat
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a különböző kioldási tartományokkal
Túlterhelési relé 1...4 A Elektronikus Motorvédelemhez
A SIRIUS 3RB3 szilárdtest-túlterhelésrelé a terhelések inverz idejű késleltetett védelmét biztosítja normál és erős indítás esetén.