Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Electronic overload relay 10 - 40 A SX022871 - 3RB3026-1VB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Electronic overload relay 10 - 40 A SX022871

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 10-40 A

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022871

Gyártói cikkszám

3RB3026-1VB0

Gyártói típuskód

3RB3026-1VB0

Beállítható áramtartomány:

10-40 A

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Reset-funkció bemenet:

Nem

    Túlterhelési relé 10...40 A

    A szilárdtest-túlterhelési relé SIRIUS 3RB3 védelmet nyújt a terhelések inverz idejű, késleltetett meghibásodása ellen, normál és erős indítás esetén.

    Műszaki részletek:

    • Árambeállítási tartomány: 10...40 A
    • Osztály: 10E
    • Fő áramkör: Csavar
    • Segédáramkör: Csavaros
    • Reset: Kézi-Automatikus
    • Alacsony hőveszteség
    • Globális jóváhagyások: IEC, UL/CSA, ATEX
    • Telepítési lehetőségek: Csavaros vagy rugós kapcsok
    • Kompatibilitás: Minden méret S00-tól S3-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a túlterhelés és fázis túlterhelése ellen
    • Csökkenti a hőmérséklet-emelkedést a kapcsolószekrényben
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakoztatás
    • Egyszerű és moduláris rendszer
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek különböző indítási jellemzőkkel