SIEMENS - Electronic overload relay 10...40 A SX022872 - 3RB3026-1VE0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 10-40 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022872
Gyártói cikkszám
3RB3026-1VE0
Gyártói típuskód
3RB3026-1VE0
Beállítható áramtartomány:
10-40 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Reset-funkció bemenet:
Nem