Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Electronic overload relay 10 - 40 A SX022883 - 3RB3026-2VB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Electronic overload relay 10 - 40 A SX022883

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 10-40 A

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022883

Gyártói cikkszám

3RB3026-2VB0

Gyártói típuskód

3RB3026-2VB0

Beállítható áramtartomány:

10-40 A

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Kioldási osztály:

20-as osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Reset-funkció bemenet:

Nem

Túlterhelési relé 10...40 A Elektronikus Motorvédelemhez S0 méret, 20-as osztály Kontaktor rögzítése Fő áramkör: Csavar Segédáramkör: Csavaros Kézi-Automatikus-Reset szilárdtest-túlterhelésrelé SIRIUS 3RB3 a terhelések fordított idejű, késleltetett védelm