Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Electronic overload relay 10 - 40 A SX022884 - 3RB3026-2VE0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Electronic overload relay 10 - 40 A SX022884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 10-40 A

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022884

Gyártói cikkszám

3RB3026-2VE0

Gyártói típuskód

3RB3026-2VE0

Beállítható áramtartomány:

10-40 A

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Kioldási osztály:

20-as osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Reset-funkció bemenet:

Nem

Túlterhelési relé 10...40 A Elektronikus Motorvédelemhez S0 méretű, 20. osztályú Kontaktor rögzítése Fő áramkör: Rugós csatlakozó Segédáramkör: Rugós kapocs Kézi-Automatikus-Reset SIRIUS 3RB3 szilárdtest-túlterhelési relé a terhelések inverz idejű késlelt