SIEMENS - Electronic overload relay 12.5..50 A SX022885 - 3RB3036-1UB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 12.5-50 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022885
Gyártói cikkszám
3RB3036-1UB0
Gyártói típuskód
3RB3036-1UB0
Beállítható áramtartomány:
12.5-50 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Nem
- Árambeállítási tartomány: 12,5...50 A
- Kioldási osztály: 10E
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros
- Reset: Kézi-Automatikus
- Alkalmazási területek: IEC, UL/CSA, ATEX
- Csatlakozási lehetőségek: Csavaros vagy rugós kapcsok
- Kompatibilis méretek: S00-tól S3-ig
- Alacsony hőveszteség, energiatakarékos működés
- Csökkenti a hőmérséklet-emelkedést a kapcsolószekrényben
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakoztatás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, mindig naprakész megoldások
Túlterhelési relé 12,5...50 A
A szilárdtest-túlterhelési relé SIRIUS 3RB3 a terhelések fordított idejű, késleltetett védelmére szolgál normál és erős indítás esetén a túlterhelés vagy fáziskiesés miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen.