Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Electronic overload relay 12.5..50 A SX022887 - 3RB3036-1UW1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Electronic overload relay 12.5..50 A SX022887

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 12.5-50 A

  • Szerelési mód - egyedi felépítés

  • Csatlakozási mód fő áramkör - átdugaszolt áramátalakító

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022887

Gyártói cikkszám

3RB3036-1UW1

Gyártói típuskód

3RB3036-1UW1

Beállítható áramtartomány:

12.5-50 A

Szerelési mód:

egyedi felépítés

Csatlakozási mód fő áramkör:

átdugaszolt áramátalakító

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

1

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Reset-funkció bemenet:

Nem

    Túlterhelési relé 12,5...50 A

    A SIRIUS 3RB3 szilárdtest-túlterhelési relé elektronikus motorvédelemhez készült, amely biztosítja a terhelések inverz idejű, késleltetett védelmét.

    Műszaki részletek:

    • Fő áramkör: Átmenő transzformátor
    • Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus relé
    • Árambeállítási tartomány: 12,5...50 A
    • Kioldási osztály: 10E
    • Alkalmazási területek: IEC, UL/CSA, ATEX
    • Telepítési lehetőségek: Önálló telepítés, csavaros vagy rugós kapcsok
    • Kompatibilitás: Tartozékok minden mérethez S00-tól S3-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Alacsony hőveszteség, energiatakarékos működés
    • Csökkenti a hőmérséklet-emelkedést a kapcsolószekrényben
    • Könnyű és karbantartást nem igénylő csatlakoztatás
    • Széles árambeállítási tartományok a motorok teljes sorozatának lefedésére
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész moduláris rendszer