SIEMENS - Electronic overload relay, 12,5...50 A SX022910 - 3RB3046-2UD0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 12.5-50 A
Szerelési mód - egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022910
Gyártói cikkszám
3RB3046-2UD0
Gyártói típuskód
3RB3046-2UD0
Beállítható áramtartomány:
12.5-50 A
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
20-as osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Nem
Túlterhelési relé 12,5...50 A Elektronikus Motorvédelemhez S3 méret, 20E osztály Kontaktor rögzítése Fő áramkör: Csavar Segédáramkör: Rugós kapocs Kézi-automatikus visszaállítás SIRIUS 3RB3 szilárdtest-túlterhelési relé a terhelések fordított idejű késlel