SIEMENS - Electronic overload relay 20..80 A SX022889 - 3RB3036-1WB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 20-80 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022889
Gyártói cikkszám
3RB3036-1WB0
Gyártói típuskód
3RB3036-1WB0
Beállítható áramtartomány:
20-80 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Nem
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros
- Kézi-Automatikus-Reset
- Alkalmazási tartomány: 20...80 A
- Kioldási osztály: 10E
- Alacsony hőveszteség
- Globális jóváhagyások: IEC, UL/CSA, ATEX
- Telepítési lehetőségek: Csavaros vagy rugós kapcsok
- Kompatibilis méretek: S00-tól S3-ig
- Energiatakarékos működés a csökkentett hőmérséklet-emelkedés érdekében
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakoztatás
- Széles árambeállítási tartományok a motorok teljes sorozatának lefedésére
- Egyszerű és hatékony telepítés a moduláris rendszernek köszönhetően
- Mindig naprakész megoldások a legújabb technológiák szerint
Túlterhelési relé 20...80 A Elektronikus Motorvédelemhez
A SIRIUS 3RB3 szilárdtest-túlterhelési relé védelmet nyújt a terhelések inverz idejű késleltetett meghibásodása ellen, normál és erős indítás esetén.