SIEMENS - Electronic overload relay 20..80 A SX022892 - 3RB3036-1WX1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 20-80 A
Szerelési mód - egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - átdugaszolt áramátalakító
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022892
Gyártói cikkszám
3RB3036-1WX1
Gyártói típuskód
3RB3036-1WX1
Beállítható áramtartomány:
20-80 A
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
átdugaszolt áramátalakító
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Nem
Túlterhelési relé 20...80 A Elektronikus Motorvédelemhez S2 méret, 10E osztály Önálló telepítés Fő áramkör: Átmenő transzformátor Segédáramkör: Rugós terminál Kézi-Automatikus-Reset SIRIUS 3RB3 szilárdtest-túlterhelési relé a terhelések inverz idejű késle