SIEMENS - Electronic overload relay 20..80 A SX022939 - 3RB3133-4WB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 20-80 A
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022939
Gyártói cikkszám
3RB3133-4WB0
Gyártói típuskód
3RB3133-4WB0
Beállítható áramtartomány:
20-80 A
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Kioldási osztály:
beállítható
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Reset-funkció bemenet:
Igen
Túlterhelési relé 20...80 A Elektronikus Motorvédelemhez S2 méret, 5E...30E osztály Kontaktor rögzítése Fő áramkör: Csavar Segédáramkör: Csavaros Kézi-Automatikus Reset Belső testzárlat-érzékelő szilárdtest túlterhelés relé SIRIUS 3RB3 a terhelések fordít